「WEICON」社は、1947年ドイツで創業した産業・工業用品の大手メーカーです。
特殊接着剤・工業用スプレー類・高性能パテ・焼付き防止剤・各種補修材などの多数のケミカル用品を取り扱っており、生産から修理、メンテナンスまで産業界のあらゆる分野や用途に幅広く使用されています。
ケミカル用品のほかに、『WEICON TOOLS』ブランドで高品質の被覆剥がし工具(ワイヤーストリッパーなど)も開発・製造しています。
WEICON本社はドイツのミュンスター市にありますが、他にはドバイ、カナダ、トルコ、ルーマニア、南アフリカ、シンガポール、チェコスロバキア及びスペインに子会社があり、世界各国で商品の販売・サポートを行っています。
WEICONのケミカル用品は幅広い商品バリエーションを有しており、あらゆる産業界のメンテナンス&リペアの領域をカバーしています。設備や部品のひび割れの補修・穴埋め、機械類の組み立て、部品の接着など、修理・メンテナンス用途に重宝されています。
<取扱いケミカル用品>
焼付き防止剤とは、金属間のカジリや焼付きを防止し腐食・摩耗から守る高性能潤滑剤です。摩擦面に塗ることで金属同士の圧力・摩擦による固着、熱による固着を防ぎ、接合部の締め付け・取り外しを容易にします。
刷毛で塗るタイプやチューブタイプなどがあり、ねじ、ボルト、スクリュー、コンベア、チェーン、ベアリングなどあらゆる用途で効果を発揮します。
その他、金属粒子を含まない「メタルフリー」焼付き防止剤は、対象を選ばず多用途に使用できます。特に、電解反応を起こしてしまう場合や、健康上の理由など様々な理由で金属粒子入りの焼付き防止剤が使用できない環境下に適しています。
WEICONの焼付き防止剤は、公衆衛生・安全に係わる要求事項を規定した「NSF規格」に準拠しており、食品、医薬品、化粧品等を取り扱う機械や工場での使用において安全性は証明されています。
設備機器の肉盛や穴埋め、金型の修理、エア漏れや歯車の補修など様々な場面で大活躍!液状・ペースト状・パテ状の補修材に加えて簡単に使えるスティックタイプ(リペアースティック)があります。
『リペアースティック』の最大の特長としては、必要な分量を「切り分けて」「混ぜて」「埋める」だけの簡単3ステップで補修・穴埋めが可能です。
-50℃から+120℃、短時間であれば+150℃まで温度耐性があるのと、水中用・銅用・鉄用・木材用・ステンレス用…など、様々な材質に対応したリペアースティックがあるのも特長です。
硬化後はドリル、ヤスリ掛け、タップ、塗装といった機械処理も可能で、アルコール・エステル・塩水・オイル・ほとんどの酸・苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。
WEICONは1967年以降、従来のケミカル用品の開発に加え、新たに『WEICON TOOLS』というブランドを立ち上げ、ワイヤーストリッパー、ケーブルストリッパー、ケーブルナイフといった「被覆剥がし工具」の開発を始めました。 ワイヤーやケーブルの被覆を正確に、迅速に、安全に除去するために開発された様々な工具には、ドイツ技術検査協会「TÜV NORD(テュフノルド)」に準拠した証である「GSマーク」が付くなど、国際的に評価されています。 使いやすさを追求したフォルムにもこだわっており、プロユースはもちろん、DIY用途においても人気を博しています。