電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 91109 |
---|
能力 | 4P(7.65mm) 6P(9.65mm) 8P(11.68mm) | 全長 | 230mm |
---|
ハンドル | プラスチック | 重量 | 500g |
---|
カッター付 |
販売価格 | 9,480円(税抜)/
10,428円(税込)
| カタログ価格 | 9,480円(税抜)/10,428円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2024/10/06 18:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0256ページ |
---|
代替品