品番 : EA758CV-57
品名 : [単1x3本] ランタン/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
光源 | LED球 | 使用電池 | 単1×3本(別売) |
---|---|---|---|
明るさ | 強:300ルーメン 弱:65ルーメン |
電池寿命 | 強:57時間 弱:190時間 |
サイズ | φ105×210mm | 重量 | 355g(本体のみ) |
360°全方位照射!最大300ルーメン2段階調光のランタン | |||
使いやすいシンプルタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/10/07 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2130ページ 2553ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |