品番 : EA758YG-1B
品名 : [単1x1本] ニッケル水素電池(充電式)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-1MGC/1 |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | サイズ | φ34.2×61.5mm |
容量 | min.6,000mAh | 繰り返し使用回数 | 約600回 |
電圧 | 1.2V | 重量 | 約100g |
形状 | 単1形 | 仕様 | 充電式 |
高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量) | |||
自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後) | |||
短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/10/08 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |