品番 : EA758YK-2C
品名 : [単1-単4・6P形用] ユニバーサル充電器
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BQ-CC25 |
---|---|---|---|
仕様 | 充電器のみ | 充電可能本数 | 単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本 |
充電器サイズ | 110(W)×67(D)×235(H)mm | 充電器重量 | 410g |
充電時間目安 | ・単1形×1~4本を約12.5時間で充電可能 ・単2形×1~4本を約6.5時間で充電可能 ・単3形×1~4本を約6時間で充電可能 ・単4形×1~4本を約6時間で充電可能 ・6P形×1~2本を約16時間で充電可能 |
||
充電LED表示2個付 | |||
海外電圧対応(100~240V) | |||
ニカド電池は充電できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/10/08 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2154ページ |