品番 : EA983FT-11C
品名 : [単1x2本] LEDツインフラッシュ
仕様
サイズ(mm) | φ80×186.5(H) | 電源 | 単1電池×2本(別売) |
---|---|---|---|
光源 | 超高輝度赤色LED8個 (上部4個、下部4個) |
電池寿命 | (アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約600時間(上部点滅、下部点灯) (マンガン電池) 約400時間(点滅上下) 約320時間(上部点滅、下部点灯) |
取付部外径 | 40mm | 重量 | 約420g(電池含む) 本体:約160g 単1乾電池×2本:約260g |
材質 | 耐強化ポリカーボネート | 視認距離 | 300m |
点滅方式 | 上:点滅 下:点滅/点灯切り替え |
スイッチ | ON/OFF |
点滅回数 | 約77回/分 | 対応コーン・ホルダー | φ40・φ50用カットコーン、φ40用ホルダー使用可 |
夜間自動点滅装置付 | |||
防滴構造 | |||
カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。 | |||
発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。 | |||
本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。 | |||
単1乾電池2本使用のコードレスタイプ | |||
上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン) | |||
上下レンズは360度視認可能 | |||
コーンに装着した状態で、段積が数個できます。 | |||
点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。 | |||
EA983FT-3のコーンに差込使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/10/07 18:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |
本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |