すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

電気作業時の短絡防止・感電防止に!
【ESCOオリジナル】非導電(絶縁)メジャー

【ESCOオリジナル】非導電(絶縁)メジャー

今回ご紹介する『ESCOオリジナル』メジャーは非導電仕様!
本体はABS樹脂製、テープ部分はグラスファイバー+ケブラー®製で活線作業時の事故を未然に防ぎ、感電のリスクから作業者を守ります。
全長5.5m、幅19mm(繊維製巻尺JIS1級相当)、作業時に役立つ様々な特徴も兼ね備えています!

<使用例>
・鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに
・オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に
・電子機器・装置内部の測定に

※ケブラー®は米国デュポン社関連会社の商標又は登録商標です。

【ESCOオリジナル】非導電(絶縁)メジャー-イメージ01

●非導電性
耐電圧試験(AC25000V)、絶縁抵抗試験(DC1000V)にて異常がないことが確認されています。

●反射ラベル付き
ライトを当てるとラベルが光り、夜間や暗所作業時の置き忘れ等を防止します。

●優れた破断強度
テープ部分はグラスファイバー+ケブラー®繊維補強で、
折り曲げても切れる心配はありません!

●鉄道線路作業表示入り
マークをレールの内側に合わせると、軌間中心点から測定したことと同じになります。

新幹線マーク 新幹線マークは1435mm÷2=717.5mm位置に表記
在来線マーク 在来線マークは1067mm÷2=533.5mm位置に表記