すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109N-15

品名 : 230x600-1000mm(38mm) ローラー刷毛セット

仕様

毛幅230mm替えローラー毛幅225mm
毛丈13mm内径38mm
伸縮柄長600~1000mm
(作業高さ:2.5m)
毛材質ナイロン
柄材質ハンドル:ファイバーグラス
パイプ:アルミ
伸縮柄の段数2段
先端ねじ径3/4”Acme
ローラー2本入り
水性、合成樹脂、塩化ビニール用
伸縮柄を外してハンディーとしてもご使用いただけます。
先端ねじは、ワンタッチ着脱式
ボタンを押すだけでねじを外さず、ねじ付きツールをすばやく交換できます。
ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。
適合アクセサリーは下記のその他関連からお選びください。
販売価格

9,420(税抜)/ 10,362円(税込)

カタログ価格

9,420円(税抜)/10,362円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 02:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0158ページ
その他関連
オプションEA109N-20 : 230x370mm(38mm) ローラー刷毛セット
オプションEA928BH-1 : ブラシ・ツールホルダー
オプションEA928BH-2 : アングルアダプター
オプションEA928BR-1 : 120x85mm エッジペインター
セット商品EA109NE-19A : 225mm(38mm) 交換用ローラー(万能用/2本)
セット商品EA928BR-7 : 230mm ローラー刷毛ハンドル
セット商品EA928BR-100 : 0.7-1.0m/2段 伸縮型ロックポール
関連商品EA579MC-76A : 76mm スクレーパー(平/ソフトグリップ)
関連商品EA579MC-76C : 76mm スクレーパー(曲/ソフトグリップ)
関連商品EA579MC-76D : 83mm スクレーパー
ウェブカタログ画像
拡大
  • ローラー2個付き
  • 600mm~1000mm 伸縮式ハンドル
  • エスコ便利カタログ158ページ
  • エスコ便利カタログ159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。