すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109NA-81

品名 : 100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)

仕様

<セット内容>2点セット
  EA109NA-1(ローラー刷毛)×1
  EA109NB-101(延長ハンドル)×1
EA109NA-1(ローラー刷毛)仕様
  ・用途:水性塗料用 
  ・材質:ローラ:アクリル毛、軸:スチール、
       グリップ:プラスチック 
  ・軸径:6mm  
  ・毛丈:13mm  
  ・毛幅:100mm
  ・ハンドルサイズ:100(W)×305(L)mm 
  ・付属品:ローラー×2本入り
  ・延長ポール取付け可能、ハンドルエンドがメスネジになっています。
EA109NB-101(延長ハンドル)仕様
  ・用途:ローラー刷毛用伸縮ハンドル
  ・材質:本体:アルミ、先端ネジ部:プラスチック
  ・全長:70~120cm(2段切換)
  ・ハンドル径:1段目:22mm、2段目:19mm
  ・重量:206g
販売価格

3,910(税抜)/ 4,301円(税込)

カタログ価格

3,910円(税抜)/4,301円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/10/07 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0157ページ
バリエーション一覧
EA109NA-81 100mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
EA109NA-82 150mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
EA109NA-83 175mm(6mm) ローラー刷毛セット(伸縮ハンドル)
その他関連
部品EA109NA-1 : 100x305mm( 6mm) ローラー刷毛セット
部品EA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
メイン画像
拡大

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ156ページ
  • エスコ便利カタログ157ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。