すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA109ND-121

品名 : 50.8mm( 5mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)

仕様

<セット内容>2点セット
 EA109ND-131(ローラー 2本入り)×1パック
 EA109ND-120(ハンドル)×1本
EA109ND-131(ローラー)仕様
 ・毛材質:ポリエステル
 ・サイズ:2インチ(50.8mm)
 ・毛丈:5mm
 ・短毛
 ・毛幅:50mm
 ・ローラー外径:24mm
 ・ローラー内径:18mm
 ・重量:20g
仕上げ塗装のタッチアップに最適です。
EA109NE-120(ハンドル)仕様
 ・材質:軸:スチール、グリップ:プラスチック
 ・ハンドル全長:320mm
 ・軸径:6mm
 ・重量:110g
販売価格

1,900(税抜)/ 2,090円(税込)

カタログ価格

1,900円(税抜)/2,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/07 10:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0159ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA109ND-121 50.8mm( 5mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)
    EA109ND-120 [EA109ND-131~139用] ハンドル
    EA109ND-122 50.8mm(13mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)
    EA109ND-128 50.8mm(12mm) ローラー刷毛セット(ローラー2個)
    EA109ND-131 50.8mm( 5mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109ND-132 50.8mm(13mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109ND-133 50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
    EA109ND-134 50.8mm 交換用ローラー(砂骨/2本)
    EA109ND-135 50.8mm 交換用ローラー(モルト/2本)
    EA109ND-138 50.8mm(12mm) 交換用ローラー(2本)
    その他関連
    オプションEA109NB-101 : 70-120cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-102 : 78-182cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-103 : 110-270cm 伸縮ハンドル
    オプションEA109NB-105 : 1200mm ローラー刷毛用長柄(3本組)
    セット商品EA109ND-120 : [EA109ND-131~139用] ハンドル
    セット商品EA109ND-131 : 50.8mm( 5mm) 交換用ローラー(2本)
    メイン画像
    拡大

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ158ページ
    • エスコ便利カタログ159ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。