ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります。
仕様
毛幅 | 230㎜ | 毛丈 | 6.35mm |
---|
材質 | モヘアブレンド | 内径 | 38mm |
---|
表面 | スムース | | |
---|
ポリプロピレンコアは水、溶剤、ひび割れに耐性があります |
表面処理 | スムース(極細目) | | |
---|
スムースウッドやウォールボードに最適 |
適応塗料 | 水性、油性 | | |
---|
販売価格 | 1,000円(税抜)/
1,100円(税込)
| カタログ価格 | 1,000円(税抜)/1,100円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
24 (2024/10/07 12:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0156ページ |
---|