メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP2100HN |
---|
モーター | 65W | 排気速度(L/分) | 50Hz:22.5 60Hz:27 |
---|
到達真空度 | 37.6ミクロン | ローター方式 | ツーステージ |
---|
回転数 | 1450rpm(50Hz)、1740rpm(60Hz) | 接続径 | UNF7/16-20(1/4”フレア) |
---|
アダプター(付属) | UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5 | サイズ | 260(W)×160(D)×200(H)mm |
---|
重量 | 7.2kg | 電源 | AC100V 2.8A(50Hz)2.4A(60Hz) |
---|
仕様 | 本体のみ | | |
---|
逆流防止機能、安定ベース付 |
高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプ!交換アダプターにより、各フルオロカーボン対応。 |