すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-16

品名 : 300ml [家庭用]フォームノズル

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.643-150.0
用途車、サンルーム、バイクや自転車、パティオ(木製、石製)、シャッターやブラインド、通路、道路、壁やガーデンフェンス、トレーラーなどの洗浄、清掃に材質ポリエチレン
タンク容量300mlタンクサイズ80×85×68(H)mm
ノズルサイズφ23×200(L)mm重量180g
使用方法・トリガーガンにノズルの代わりに取り付けて使用します。
・低圧のみでの噴射です。
注意・塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
・2010年以前に販売されたトリガーガンに接続する場合には、アダプターが必要な場合があります。
高圧洗浄機のトリガーガンに取付ると、洗浄剤を泡状にして噴射します。
EA115KA-55A、-59、(旧)EA115KA-51、-56、57などの洗剤を入れてお使い下さい。
内容量が分かりやすい半透明の洗剤容器
しっかりとした泡を塗布できるので、いろいろな表面を簡単に洗浄できます。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/10/06 18:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0056ページ2540ページ
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KM-110C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KR-21 : DC36V [家庭用]高圧洗浄機(充電式)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA579DA-1 : 250x130mm ゴムヘラ
本体EA579DA-2 : 300x135mm ゴムヘラ
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

接続図
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ56ページ
  • エスコ便利カタログ57ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品