すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KA-60A

品名 : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番2.645-350.0
全長3m付属品・蛇口アダプター
・逆止弁付きマルチコネクター
・マルチコネクター(逆止弁なし)
ホース径5/8”(φ15mm)
高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。
蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。
EA1115KMシリーズ、EA115KRシリーズ、EA115KLシリーズ、EA115KPシリーズ用
高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2540ページ
その他関連
本体EA115KM-2D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-100B : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
本体EA115KM-110C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KR-2 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)
本体EA115KR-3 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・静音)
本体EA579DA-1 : 250x130mm ゴムヘラ
本体EA579DA-2 : 300x135mm ゴムヘラ
本体EA115KL-50D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KL-60D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-35D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz)
本体EA115KM-36D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(60Hz)
本体EA115KR-10E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース付)
本体EA115KP-5F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/50Hz)
本体EA115KR-1E : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz)
本体EA115KP-6F : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(静音タイプ/60Hz)
本体EA115KM-7 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)
本体EA115KM-110D : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(延長ホース・ケース付)
本体EA115KM-100C : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(吸水ホース・ケース付)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ2540ページ
  • エスコ便利カタログ2541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。