すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KM-7

品名 : AC100V [家庭用]高圧洗浄機(50Hz/60Hz)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.600-931.0
商品名K2リトルプレミアム用途自転車、軽自動車や普通乗用車、窓や網戸などの洗浄に
電源100V(50/60Hz:共用)消費電力1000W
吐出水量最大:330L/h
常用:282L/h
吐出圧力最大:8MPa
常用:6MPa
給水圧力最大:1.2MPaモーター出力1.0kw
本体サイズ380(W)×197(D)×264(H)mm本体重量3.7kg
材質PP定格使用時間最大1時間
電源コード長さ5m給水温度最高40℃
防水性能IPX5音圧レベル75dB
手腕振動値<2.5m/s2
誤差0.3m/s2
付属品ワンジェットノズル、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、トリガーガンホルダー、高圧ホース6m、高圧ホースフック、本体側カップリング
注意水道ホースは付属していません
二重絶縁
コンパクトなサイズで収納性も高く、シンプルな設計で操作も簡単。
本体と高圧ホースの取付部がワンタッチ、工具なしで簡単接続。
広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。
標準装備品のサイクロンジェットノズルは、コケなどのこびりついた汚れも剥ぎ取り、頑固な汚れも楽に落とせる。
自吸が可能なので、水道がない場所でも使用できます(別売りのフィルター、自吸用ホースが必要です)(ため水を吸い上げる高さは、0.5m)。
<軽量&コンパクト>
本体は3.7kgと小さくて軽いので、高圧洗浄するときもラクに持ち運びができます。
長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。
クイックコネクトシステム
高圧ホースは接続しやすく、本体やトリガーガンからの取り付け・取り外しが簡単にできます。時間も手間もかかりません。
ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
洗浄剤吸引ホース付き
洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/10/06 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA115KA-67A : 450mm [家庭用]サイクロンジェットノズル
部品EA115KA-81A : [家庭用]留め具(トリガーガン用)
部品EA115KA-84 : [家庭用]トリガーガン
部品EA115KL-15 : 6m [家庭用]交換用高圧ホース
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6A : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-18 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-55A : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用カーシャンプー
オプションEA115KA-59 : 1.0L [家庭用]高圧洗浄機用中性洗浄剤
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KA-96 : 448mm [家庭用]バリオスプレーランス
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA124KK-1A : 13-19mm [家庭用] ホースカップリング(逆止弁付)
ウェブカタログ画像
拡大
  • コンパクトなので収納場所をとりません。 片手でラクに持ち運びできます。
  • 洗浄剤の使用が簡単です。 ケルヒャー専用洗浄剤 (別売り) は、汚れをしっかり落とすだけでなく、洗浄面を保護してキレイな状態を保つ効果があります。
  • 電源ケーブル、トリガーガン、ノズルをスッキリと省スペースで収納できます。
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。
  • 用途:自転車などに
  • 用途:車などに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。