すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KR-2

品名 : AC100V[家庭用]高圧洗浄機(50/60Hz・超小型)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.600-050.0
商品名K MINI電源100V(50Hz/60Hz)
消費電力1000Wモーター出力1000W
吐出水量(最大)330L/h吐出圧力(最大)9MPa
定格使用時間最大1時間本体サイズ233(W)×280(L)×295(H)mm
本体重量3.9kgコード長約5m
防水性能IPX5給水温度最大40℃
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
コンパクトさと扱いやすさという2つの機能を一緒に持つコンパクトな高圧洗浄機です。
ショートガンモデルであり、ベランダなど狭い場所でも使いやすい
洗浄したい場所への持ち運びはもちろん、使い終わったあとに収納するときのスペースの課題も解消
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。
電源コードをすっきり収納
電源ケーブルの片付けが簡単です。(電源ケーブルは本体に巻きつけ、電源コードクリップで留めます。)
片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホース
ねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。
二重絶縁
クイックカップリング仕様
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
アイコン
販売価格

24,400(税抜)/ 26,840円(税込)

カタログ価格

24,400円(税抜)/26,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2538ページ
その他関連
部品EA115KA-82 : [家庭用]トリガーガン
部品EA115KA-91 : 260mm [家庭用]延長ランス
部品EA115KA-92 : 220mm [家庭用]バリオスプレーランス
部品EA115KL-11 : 5m [家庭用]交換用高圧ホース
オプションEA115KA : 3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット(逆止弁付
オプションEA115KA-1 : 3.0m [家庭用] 自吸ホース(逆止弁付)
オプションEA115KA-1B : [家庭用] 自吸ホース用フィルター
オプションEA115KA-2 : 1.0m [家庭用]アンダーボディーランス
オプションEA115KA-3C : φ156mm [家庭用]回転ブラシ
オプションEA115KA-6A : 7.5m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-10A : [家庭用]フレキシブルノズル
オプションEA115KA-11B : [家庭用]ウォッシュブラシ
オプションEA115KA-16 : 300ml [家庭用]フォームノズル
オプションEA115KA-17 : [家庭用]角度可変ジョイント
オプションEA115KA-18 : 15m [家庭用]パイプクリーニングホース(40-200mm用)
オプションEA115KA-21A : [家庭用]フロア洗浄ブラシ
オプションEA115KA-22 : 123mm [家庭用]回転ブラシ(擦り洗い用)
オプションEA115KA-23 : 500mm [家庭用]延長ランス
オプションEA115KA-33 : 10m [家庭用] 高圧フレックスホース
オプションEA115KA-35A : 7.5m [家庭用]トリガーガン(高圧ホース付)
オプションEA115KA-60A : φ15mmx3m [家庭用]水道ホースセット
オプションEA115KL-6 : 6m [家庭用]延長高圧ホース
オプションEA115KL-10 : 10m [家庭用]延長高圧ホース
ウェブカタログ画像
拡大
  • 狭い場所でも大活躍
  • 柔らかく扱いやすいプレミアムフレックス高圧ホース\nねじれにくいので高圧ホースの巻き取りが簡単です。 弾力性があるので洗浄作業中も楽々。\n
  • コンパクトで持ち運びしやすい。
  • アクセサリ収納ケース付き
  • 用途:車に
  • 用途:外壁に
  • 用途:ベランダに
  • 二重絶縁構造になっておりアース不要です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2538ページ
  • エスコ便利カタログ2539ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。