すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115KS-28B

品名 : [家庭用] スケール除去剤(3包/EA115KT用)

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番6.295-982.0
商品名ボイラー洗浄剤パウダータイプ適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-13、旧KT-2C、-6B、-11A
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応
SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム
SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム
SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
内容17g×3包
液性/ph値 酸性、無リン/ph 2
パウダータイプ
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。
0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。
1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。
メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 18:26現在)

更新
商品入数3販売単位PK
カタログページ2529ページ
その他関連
本体EA115KT-2D : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー
本体EA115KT-7B : AC100V/1500W [業務用]スチームクリーナー
本体EA115KT-13 : AC100V/1200W [家庭用]スチームクリーナー
本体EA115KT-2E : AC100V/1500W [家庭用]スチームクリーナー
本体EA115KT-13A : AC100V/1200W [家庭用]スチームクリーナー
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ2528ページ
  • エスコ便利カタログ2529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。