すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA115TR-76A

品名 : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機

仕様

メーカー京セラ型番BPW-1800L1
電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)吐出水量High:1.8L/min
Low:1.4L/min
吐出圧力High:2.4MPa
Low:1.4MPa
サイズ93×558(960)×237mm
重量1.8kg騒音値76dB
充電時間69分連続使用時間15~40分
許容温度40℃以下吸い上げ高さ1.5m
給水方式自吸/水道付属品吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン
水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え
High/Lowの圧力調節付
作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付
水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
販売価格

24,100(税抜)/ 26,510円(税込)

カタログ価格

24,100円(税抜)/26,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/07 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2542ページ
その他関連
部品EA115TR-81 : [EA115TR-76A用] マルチノズル
部品EA115TR-83 : [EA115TR-76A用] 延長ランス
部品EA115TR-84 : [EA115TR-76A用] 吸水コネクター
部品EA115TR-85 : [EA115TR-76A用] 自吸ホース
部品EA115TR-86 : [EA115TR-76A用] ワンタッチジョイント
部品EA115TR-87 : [EA115TR-76A用] 自吸フィルター
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA115TR-82 : [EA115TR-76A用] フォームノズル
オプションEA813R-8B : 18.0V 充電器
オプションEA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器
オプションEA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2542ページ
  • エスコ便利カタログ2543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品