すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA119-95

品名 : 10kg 強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)

仕様

メーカー栗田工業(kurita)商品名ニュークリケミカルFスーパー
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄内容量10kg
物性PH:13.0以上(20℃)
比重:1.10~1.14(20℃)
アルカリ性
5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします
(※1カ所2分以上は連続スプレーしないでください)
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
洗浄液は中和剤や酸(塩酸など)で中和処理した後、排水してください
●使用上の注意
・洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流
することはできません
・河川や下水へ放流する場合は、地域の条例に従って規制値
以下に中和・希釈してください
・強アルカリ性の商品です。使用時には、保護手袋、保護メガネ、長袖の作業着を必ず着用してください
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0046ページ
その他関連
関連商品EA119-99A : 10kg 中和剤(クリダインAL/N)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。