メーカー | ユーイーエス(UES) | 型番 | KDX-ME |
---|
商品名 | クリアップ | 入数 | 2個 |
---|
材質 | 光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭 | 使用目安 | 1個あたり水量700~1000Lの水量に対応(使用条件により異なる) |
---|
使用期限 | 連続使用で1年間、シーズンのみ使用で2~3回使用可 | サイズ | 300×450mm(1袋に除去剤2kg入) |
---|
池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策 |
袋詰めのため、設置や撤去が楽に行えます。 |
アオコが発生している所に日光が届くように沈めて使用してください。 |
冷却水系の予防処理は機器の寿命を長くするとともに、省エネ・洗浄費の節約につながり、二次損害を未然に防ぐことができ、レジオネラ属菌などの衛生的管理も可能です。 |