メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様
最大トルク | 1356N・m | 能力(ボルト径) | 22mm |
---|
差込角 | 1/2” | 全長 | 198mm |
---|
重量 | 2.52kg | 使用圧力 | 0.62MPa |
---|
エアー消費量 | 198L/min | 使用コンプレッサー | ダブルシリンダー5HP |
---|
無負荷回転数 | 9000rpm | 吸入口 | Rc1/4” |
---|
差込タイプ | リング固定式 | | |
---|
プラグ付 |
販売価格 | 28,100円(税抜)/
30,910円(税込)
| カタログ価格 | 28,100円(税抜)/30,910円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
16 (2024/10/06 14:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1048ページ |
---|
代替品