すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164A-36A

品名 : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番B61
適合差込角3/4”リング内径(mm)36
入数5個適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、-101~-118、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-19~-32、-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、-101~-118、EV-55~-70、EW-14~-18、EX-250、-330、(旧)EA164EH-10~-17、(旧)EA164EJ-32~-41B
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-5.5AA)と一緒に使用してください。
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 20:24現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0507ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164A-16A 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    EA164A-19A 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    EA164A-24A 1/2"DR/φ24mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    EA164A-36A 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    EA164A-45A 3/4"DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    EA164A-45BA 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    EA164A-75A 1" DR/φ75mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    その他関連
    本体EA687JB-17 : 3/4"DRx17mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-18 : 3/4"DRx18mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-19 : 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-20 : 3/4"DRx20mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-21 : 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-22 : 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-23 : 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-24 : 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-26 : 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-27 : 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-28 : 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-29 : 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-30 : 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-31 : 3/4"DRx31mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-32 : 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-33 : 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-34 : 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-35 : 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-36 : 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-37 : 3/4"DRx37mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-38 : 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-40 : 3/4"DRx40mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JB-41 : 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット
    本体EA687JC-64 : 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター
    本体EA687JD-100 : 3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー
    本体EA687JD-250 : 3/4"DRx250mm インパクトエクステンションバー
    本体EA687JE-1 : 3/4"DR インパクトユニバーサルジョイント
    関連商品EA164AA-5.5AA : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン(5個)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • D2:5mm、D3:36mm
    • エスコ便利カタログ506ページ
    • エスコ便利カタログ507ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。