すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164CF-218

品名 : 3/8"DRx18mm インパクトディープソケット(薄肉)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番13301M-18
対辺(mm)18外径(mm)24.8
全長(mm)80差込角3/8”
薄肉仕様
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0503ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164CF-206 3/8"DRx6mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-207 3/8"DRx7mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-208 3/8"DRx8mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-209 3/8"DRx9mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-210 3/8"DRx10mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-211 3/8"DRx11mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-212 3/8"DRx12mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-213 3/8"DRx13mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-214 3/8"DRx14mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-215 3/8"DRx15mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-216 3/8"DRx16mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-217 3/8"DRx17mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-218 3/8"DRx18mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-219 3/8"DRx19mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-220 3/8"DRx20mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-221 3/8"DRx21mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-222 3/8"DRx22mm インパクトディープソケット(薄肉)
    EA164CF-224 3/8"DRx24mm インパクトディープソケット(薄肉)
    その他関連
    オプションEA164-3BA : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
    オプションEA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    ※写真はEA164CF-214です。
    ※写真はEA164CF-214です。
    • ※写真はEA164CF-214です。
    • エスコ便利カタログ502ページ
    • エスコ便利カタログ503ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。