すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164DJ-1

品名 : 1/2"DR/17・19・21mm ホイールナットインパクトソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番14201M
対辺(mm)17・19・21(3個組)全長(mm)110
差込角1/2”外径(mm)23.7・25.7・27.5
青・赤・黄重量(g)208・219・226
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計
ソケット内部にはホイールナットの傷付きを防止する樹脂ストッパー付
ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分け。
リムの深いホイールにも対応できます。
※ホイールナット専用に薄肉に設計されていますので通常のソケットより耐荷重が低くなっております。オーバートルクには充分にお気をつけください。
販売価格

8,420(税抜)/ 9,262円(税込)

カタログ価格

8,420円(税抜)/9,262円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA164DJ-1 1/2"DR/17・19・21mm ホイールナットインパクトソケット
EA164DJ-21A 1/2"DRx21mm ホイルナット用インパクトソケット
その他関連
オプションEA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個)
オプションEA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。