すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164EB-122

品名 : 3/4"DRx22mm インパクトソケット(十二角)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番16405M-22
差込角3/4”対辺22mm
外径36.3mm全長50mm
重量(g)373
12ポイント
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 02:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164EB-117 3/4"DRx17mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-118 3/4"DRx18mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-119 3/4"DRx19mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-121 3/4"DRx21mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-122 3/4"DRx22mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-123 3/4"DRx23mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-124 3/4"DRx24mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-125 3/4"DRx25mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-126 3/4"DRx26mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-127 3/4"DRx27mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-128 3/4"DRx28mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-129 3/4"DRx29mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-130 3/4"DRx30mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-132 3/4"DRx32mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-133 3/4"DRx33mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-134 3/4"DRx34mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-136 3/4"DRx36mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-138 3/4"DRx38mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-141 3/4"DRx41mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-142 3/4"DRx42mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-146 3/4"DRx46mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-150 3/4"DRx50mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-152 3/4"DRx52mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-155 3/4"DRx55mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-160 3/4"DRx60mm インパクトソケット(十二角)
    EA164EB-165 3/4"DRx65mm インパクトソケット(十二角)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    ※画像はE164EB-124です。
    ※画像はE164EB-124です。
    • ※画像はE164EB-124です。
    • エスコ便利カタログ506ページ
    • エスコ便利カタログ507ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。