すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164FB-206

品名 : 1"DRx 1" インパクトソケット(インチ)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18400A-1
差込角1”対辺1”
外径42.8mm全長57mm
重量(g)620
販売価格

5,020(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0508ページ
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164FB-201 1"DRx11/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-202 1"DRx 3/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-203 1"DRx13/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-204 1"DRx 7/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-205 1"DRx15/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-206 1"DRx 1" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-207 1"DRx1・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-208 1"DRx1・ 3/32" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-209 1"DRx1・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-210 1"DRx1・ 3/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-211 1"DRx1・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-212 1"DRx1・ 9/32" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-213 1"DRx1・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-214 1"DRx1・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-215 1"DRx1・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-216 1"DR/ 1・15/32" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-217 1"DR/ 1・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-218 1"DR/ 1・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-219 1"DR/ 1・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-220 1"DR/ 1・11/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-221 1"DR/ 1・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-222 1"DR/ 1・13/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-224 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-225 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-227 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-229 1"DR/ 2・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-232 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-233 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-234 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-235 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-236 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-237 1"DR/ 2・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-238 1"DR/ 2・13/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-239 1"DR/ 2・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-240 1"DR/ 2・15/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-241 1"DR/ 3" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-242 1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-243 1"DR/ 3・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-244 1"DR/ 3・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-245 1"DR/ 3・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-246 1"DR/ 3・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-247 1"DR/ 3・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-248 1"DR/ 3・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
    EA164FB-249 1"DR/ 4" インパクトソケット(インチ)
    その他関連
    オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    画像はEA164FB-217です
    画像はEA164FB-217です
    • 画像はEA164FB-217です
    • エスコ便利カタログ508ページ
    • エスコ便利カタログ509ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。