すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA164FE-20

品名 : 1"DRx 20.0mm リヤーホイルナットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番18317M-20
差込角1”対辺20mm
外径45mm全長72mm
販売価格

6,270(税抜)/ 6,897円(税込)

カタログ価格

6,270円(税抜)/6,897円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0508ページ
バリエーション一覧
EA164FE-17 1"DRx 17.0mm リヤーホイルナットソケット
EA164FE-19 1"DRx 19.0mm リヤーホイルナットソケット
EA164FE-20 1"DRx 20.0mm リヤーホイルナットソケット
EA164FE-21 1"DRx 21.0mm リヤーホイルナットソケット
その他関連
オプションEA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
オプションEA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個)
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164EE-19です
※画像はEA164EE-19です
  • ※画像はEA164EE-19です

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ508ページ
  • エスコ便利カタログ509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。