すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA200RX-1A

品名 : DC10.8V 1/4"-1/2" フレアーリングツール(充電式)

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番424911
適合銅管サイズ1/4”・3/8”・1/2”
※5/8”、※3/4”(※はオプション) 
充電器AC100V
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電時間約70分
サイズ108×72×225(H)mm
(電池セット時:108×72×261(H)mm)
重量1.135kg
(電池セット時:1.32kg)
フレア加工可能回数1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)コーン回転数0~290min-1
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ加工方式偏心コーン(定圧押付回転方式)
加工時間約5秒(1/4”)~7秒(3/4”)付属品バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース
動力直流整流子モーター
新冷媒対応
小型軽量化
銅管作業の必需品
コンパクトになって、さらに便利に変身!
リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!
ワンアクション機構
ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能
偏芯コーン
偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。
EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。
シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
販売価格

83,000(税抜)/ 91,300円(税込)

カタログ価格

83,000円(税抜)/91,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0014ページ
その他関連
部品EA200RX-101 : [EA200RX-1用] クランプ(ライナ別)
部品EA200RX-111 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 1/4(6.35mm)
部品EA200RX-112 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 3/8(9.52mm)
部品EA200RX-113 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 1/2(12.7mm)
部品EA240RE-21 : [EA200RX-1,EA240RE用] 充電器(AC100V)
オプションEA200RX-100 : [EA200RX-1用] ステンレスフレキ管用ツバ出し工具セット
オプションEA200RX-114 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 5/8(15.88mm)
オプションEA200RX-115 : [EA200RX-1用] 新冷媒2種ライナ 3/4(19.05mm)
オプションEA240RE-11A : [EA200RX-1A,EA240RE用] 替バッテリー
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

使用説明使用説明
スリーサイズクランプスリーサイズクランプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ14ページ
  • エスコ便利カタログ15ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。