すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA240RE-1

品名 : 1/2",3/4" 電動フレキ管つば出し機

仕様

メーカーレッキス工業(REX)型番424979
適合サイズ呼び13(1/2”)
呼び20(3/4”)
サイズ108×72×261(H)mm(充電池含)
重量1.135kgバッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
回転数0~290rpmツバ出し数2山・3山
付属品バッテリー、充電器、電源コード、クランプ(1/2”・3/4”)、フレキ管カッター、2.5mm六角棒レンチ、取扱説明書ケースサイズ440×366×113(H)mm
加工時間約5秒
約5秒でつば出し加工が可能です。(満充電時で約100回)
電動加工により簡単にツバ出し加工ができます。
リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能です。
正逆回転切り替えシーソースイッチ
※水用フレキ管専用です。灯油やガスなど、水以外のフレキ管には使用できません。
販売価格

79,000(税抜)/ 86,900円(税込)

カタログ価格

79,000円(税抜)/86,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/07 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0191ページ
その他関連
部品EA240RE-11A : [EA200RX-1A,EA240RE用] 替バッテリー
部品EA240RE-21 : [EA200RX-1,EA240RE用] 充電器(AC100V)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ190ページ
  • エスコ便利カタログ191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。