すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300-4B

品名 : 300mm ショートサイズ溶接器(カプラープラグ付)

狭い場所での作業に最適です

仕様

全長300mm(カプラー、火口を除いた全長は255mm)仕様カプラープラグ付
対象ガス酸素・アセチレン用溶接火口#100(EA300BD-3)
#200(EA300BD-5)
#315(EA300BD-8)
各1ヶ付属
ホース接続方法カプラ式、カプラープラグ付
ガス側:EA300BB-13
酸素側:EA300BB-3
火口ネジ径6mm×1
重量390g
狭い場所での作業に最適です。
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(L)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
追加説明●EA300-4との違いはホース接続方法が違います。EA300-4:タケノコ、EA300-4B:カプラー式(2008/11/18)
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2024/10/07 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0072ページ
バリエーション一覧
EA300-4 295mm ショートサイズ溶接器
EA300-4B 300mm ショートサイズ溶接器(カプラープラグ付)
その他関連
部品EA300BD-3 : #100/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
部品EA300BD-5 : #200/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
部品EA300BD-8 : #315/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-1 : # 50/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-2 : # 70/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-4 : #140/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-6 : #225/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-7 : #250/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-9 : #400/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-10 : #450/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
オプションEA300BD-11 : #500/28mm/M6x1.0 溶接火口(アセチレン用)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。