すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA300-5D

品名 : 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)

仕様

対象ガス可燃性ガス使用圧力0.127MPa
接続口径M16×1.5(左ねじ)重量250g
乾式安全器は下流側で発生した逆火現象の上流側への伝播を防止する装置です。
異常時は復帰ボタンが自動的に飛び出します。
労働省・産業安全研究所技術指針適合品(依協第856号)
※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
販売価格

12,200(税抜)/ 13,420円(税込)

カタログ価格

12,200円(税抜)/13,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0072ページ
バリエーション一覧
EA300-5D 乾式安全器(逆火防止器/可燃性ガス用)
EA300-5E 乾式安全器(逆火防止器/酸素用)
その他関連
本体EA330A : アセチレンバーナーキット(アセチレンボンベ用)
本体EA330KT : アセチレンバーナーキット
ウェブカタログ画像
拡大

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ72ページ
  • エスコ便利カタログ73ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。