メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01741 |
---|
商品名 | ハサミタイ | 最大開口幅 | 最大10cm |
---|
全長 | 1400~3000㎜ | サイズ | 1400~3000×145×35㎜ |
---|
重量 | 1.065㎏ | | |
---|
開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ |
※形状により可能重量でも取得できない場合があります |
材質 | 柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー | 拾得可能重量 | 1.5kgまで |
---|
250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付 |
手では無理な場所でもらくらくキャッチ |
拾得に便利なマグネット付き先端部 |