糸状のシールをねじ部分に巻き付けていくと、一般的なシールテープのように使用できます
仕様
商品名 | DF175 | サイズ | 幅2mm×厚み0.2~0.3mm×長さ175mm |
---|
本体サイズ | φ45×105mm | 材質 | PTFE |
---|
使用温度範囲 | -200℃~240℃ | | |
---|
糸状のシールをねじ部分に巻き付けていくと、一般的なシールテープのように使用できます。 |
金属、プラスチック等のねじシール用に |
耐薬品、耐油、耐熱性に優れます。 |
一般的なシールテープと違ってベース材とシーリング材が分離することはありません。 |
耐久性に優れており、柔らかく弾力性のある状態を維持します。 |
1缶で最大20巻のテープ(幅12mm×厚み0.1mm×長さ12m)と同等の使用ができます。 |
販売価格 | 3,770円(税抜)/
4,147円(税込)
| カタログ価格 | 3,770円(税抜)/4,147円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1515ページ |
---|
代替品