すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365VA-12

品名 : AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番PJ-214A※ESCOオリジナルセット品
使用例熱収縮チューブの収縮、成形品のバリ加工、粘着シールはがし、樹脂の曲げ加工、熱硬化パテの乾燥促進、基盤からの部品外し、バンパー修理など電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1020W温風温度250~600℃
風量180L/min風速1000m/min
スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)サイズ253×70×200(H)mm
重量約950gコード長3m
付属品ノズル3種類(スプーンノズル、熱風集中ノズル、平型ノズル)、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド
強弱機能(250℃~600℃)で幅広い作業に対応
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能
コストパフォーマンスに優れています。
ボディには耐久性を高める鋼板ボディを採用
電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
販売価格

33,700(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 22:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0903ページ
バリエーション一覧
EA365VA-12 AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)
EA365VA-2 AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)
その他関連
セット商品EA365VD-1 : 55mm スプーンノズル
セット商品EA365VD-2 : φ6mm 熱風集中ノズル
セット商品EA365VD-3 : 42mm 平形ノズル
ウェブカタログ画像
拡大
  • 使用例
  • 使用例
  • 付属品:R型スタンド
  • 付属品:フィルター(1枚)
  • 熱風250℃~600℃の温度調整が出来る!
  • 収縮チューブの加熱に便利な「スプーンノズル」、局部加熱に便利な「集中ノズル」、\nシートの溶着に便利な「平型ノズル」付き
  • 本体サイズ
  • 単位(mm)\nアタッチメントサイズ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ902ページ
  • エスコ便利カタログ903ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。