すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423P-20

品名 : 47.5x33.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)

仕様

メーカーカクダイ型番9851-20
外径×内径×厚み47.5×33.5×2.0mm使用温度範囲1~80℃
材質NBR(ニトリルゴム)入数2枚
補修用パッキン
※サイズをご確認のうえお買い求めください。なお、ご使用のパッキンはやや大きくなっていることがあるためご注意ください。
食品、ガス、薬品、電気、油(石油、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないで下さい。
販売価格

270(税抜)/ 297円(税込)

カタログ価格

270円(税抜)/297円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2024/10/07 00:18現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1367ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423P-1 17.0x12.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-2 17.5x12.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-3 23.0x16.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-4 23.0x17.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-5 23.0x17.5x1.5mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-8 29.0x22.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-9 32.0x26.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-10 32.0x27.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-11 34.0x19.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-12 37.0x21.0x1.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-13 37.0x31.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-14 37.0x32.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-15 41.5x31.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-16 43.5x35.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-17 43.5x37.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-18 44.0x37.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-19 45.0x29.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-20 47.5x33.5x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-21 51.0x33.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-22 55.0x39.0x3.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-23 56.0x48.0x2.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    EA423P-24 62.0x46.0x4.0mm ゴム平パッキン(2枚)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    2枚入り\n※画像はEA423P-1です。
    2枚入り
    ※画像はEA423P-1です。
    • 2枚入り\n※画像はEA423P-1です。
    • 外径:47.5mm 内径:33.5mm 厚さ:2mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。