すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BZ-94

品名 : φ 46mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)

冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズφ46mm目安サイズVP管(保温材厚:10mm):VP20
銅管(保温材厚:10mm):φ25.4mm
銅管(保温材厚:20mm):φ6.35mm
最大荷重25kg
バネ方式でワンタッチ固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。
配管1本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
冷媒配管用の吊金具
W3/8全ねじ棒だけでなく、8、9㎜の丸棒にも取付固定できますが、最大荷重は12kgまで。
エポポリ樹脂粉体塗装
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2024/10/06 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0039ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BZ-91 φ 26mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-92 φ 32mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-93 φ 38mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-94 φ 46mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-95 φ 48mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-96 φ 52mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-97 φ 58mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    EA440BZ-98 φ 60mm 配管全ネジ固定金具(シングル/バネ方式)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    • A:25.4/6.35mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ38ページ
    • エスコ便利カタログ39ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。