ほとんどのメーカーに取付可能!金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様
メーカー | カクダイ | 型番 | 366-342-W |
---|
ホース長 | 1.6m | ホースサイズ | 内径:11mm 外径:16mm |
---|
取付ねじサイズ | G1/2” | 吐水穴外周 | φ40mm |
---|
使用圧力 | 0.05~0.75MPa | 使用温度 | 1~60℃ |
---|
材質 | ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POM | カラー | ホワイト |
---|
ヘッドのボタンにより一時止水、吐水の切替え可能。 |
手元のボタンで完全止水します。※止水時のボタボタとした水だれがありません。 |
節水効果60%(メーカー従来品比) ※節水パッキンを使用しない場合は35% |
アダプター・調圧弁付き |
販売価格 | 9,200円(税抜)/
10,120円(税込)
| カタログ価格 | 9,200円(税抜)/10,120円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 14:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|