ベアリングレースやアクスルハウジングへのダメージを軽減しながら、素早くベアリングを挿入できます
仕様
<セット内容> | ・リング(9個) ・打ち込み用スリーブ(1個) | リングサイズ | 39.8mm(1.565”)、44.5mm(1.750”)、49.9mm(1.965”)、59.1mm(2.325”)、62.7mm(2.470”)、64.9mm(2.555”)、71.9mm(2.830”)、76.1mm(2.995”)、80.8mm(3.180”) |
---|
スリーブ長 | 165mm | 総重量 | 1.86kg |
---|
材質 | アルミニウム | ケースサイズ | 270(W)×220(D)×110(H)mm |
---|
テーパー側をベアリング溝に使用してください。 |
販売価格 | 25,400円(税抜)/
27,940円(税込)
| カタログ価格 | 25,400円(税抜)/27,940円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
5 (2024/10/06 14:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0338ページ |
---|