ブレーキディスクローターの表面を磨き、ブレーキノイズを減少させる効果が得られ、錆の除去も可能です
仕様
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。 |
推奨回転数 | ドリル:300~600rpm(最大1000rpm)、旋盤:125~210rpm | 軸径 | 7mm |
---|
粒度 | 中目#120相当 | ディスク外径 | 62mm |
---|
重量 | 110g | | |
---|
旋盤と一緒にご利用下さい。 |
販売価格 | 20,000円(税抜)/
22,000円(税込)
| カタログ価格 | 20,000円(税抜)/22,000円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2024/10/06 14:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0326ページ |
---|