メーカー | エンジニア | 型番 | PZ-54 |
---|
商品名 | ネジザウルスCP | 用途 | 潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに ペンタローブやヘクスローブなど、特殊ネジの取り付け、取り外しに 現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に |
---|
全長 | 175mm | 適応ねじ頭サイズ | 3.0~9.5mm |
---|
グリップ幅 | 48mm | 材質 | 炭素鋼 |
---|
切断能力 | 軟鉄線:φ2.0mm | タテ溝硬度 | HRC60±2 |
---|
先端長 | 27mm | 先端厚 | 8.5mm |
---|
先端幅 | 23mm | グリップ幅 | 48mm |
---|
重量 | 155g | | |
---|
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 |
先端のタテ溝で掴んで回せるので狭い場所でも作業でき、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 |
コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 |
刃部を搭載しており、針金の切断ができます。 |
軽量なT型グリップを採用し、使用時の負担を軽減します。 |
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。 |
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。 |