パイプを強力に保持するカーブジョーモデル。ワイヤーカッター付
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4104180 |
---|
全長(mm) | 180 | 丸 | 8~30mm |
---|
四角 | 0~20mm | 六角 | 0~30mm |
---|
重量(g) | 363 | 材質 | ボディ:強力特殊鋼、アゴ:鍛造クロームバナジウム |
---|
ワイヤーカッター付 |
つかみ面は横すじ入りです。 |
アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付きです。 |
販売価格 | 4,400円(税抜)/
4,840円(税込)
| カタログ価格 | 4,400円(税抜)/4,840円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
22 (2024/10/06 22:36現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0276ページ |
---|