てこの原理を最大限利用したデザインにより、通常品より約35%軽い力で切断できます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 0206200 |
---|
ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) | 仕上げ | クロムメッキ |
---|
全長(mm) | 200 | 切断能力(mm) | ピアノ線:φ2.2、電線:φ13.0、硬線:φ2.8 |
---|
重量 | 343g | 刃硬度 | HRC63 |
---|
カットする力が通常のペンチより少なくてすみます。 |
強力型の切断刃 |
販売価格 | 6,820円(税抜)/
7,502円(税込)
| カタログ価格 | 6,820円(税抜)/7,502円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 14:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0213ページ |
---|