力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7402200 |
---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
---|
刃硬度 | HRC64 | 全長(mm) | 200 |
---|
切断能力(mm) | 中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5 | 重量(g) | 295 |
---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | | |
---|
販売価格 | 6,310円(税抜)/
6,941円(税込)
| カタログ価格 | 6,310円(税抜)/6,941円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2024/10/06 14:22現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0261ページ |
---|