高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2521160 |
---|
切断能力 | 中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.5mm | 全長 | 160mm |
---|
40°先曲り |
刃硬度 | HRC60 | 仕上げ | 磨き |
---|
ハンドル | プラスチックコーティング | | |
---|
販売価格 | 4,320円(税抜)/
4,752円(税込)
| カタログ価格 | 4,320円(税抜)/4,752円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2024/10/06 14:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0259ページ |
---|