すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA550SB-13

品名 : [EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です

仕様

適性のトルクがかかるとクラッチがかかります。
適合EA550SB-0.5~-3.0用サイズφ14×11mm
トルク値設定:20mNm、最大:21.6mNm、最小:18.4mNm材質ステンレス鋼
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です
締めるトルク値が複数ある場合、複数のトルクアダプターを付けることで、取り外しせず作業が行えます
販売価格

29,800(税抜)/ 32,780円(税込)

カタログ価格

29,800円(税抜)/32,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0693ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA550SB-11 [EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター
    EA550SB-12 [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
    EA550SB-13 [EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター
    EA550SB-14 [EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター
    EA550SB-15 [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター
    EA550SB-16 [EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター
    EA550SB-17 [EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
    EA550SB-18 [EA550SB-0.5~3.0用] 45mNm トルクアダプター
    EA550SB-19 [EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター
    EA550SB-20 [EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター
    EA550SB-21 [EA550SB-0.5~3.0用] 60mNm トルクアダプター
    その他関連
    本体EA550SB-0.5 : 0.5x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-0.6 : 0.6x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-0.7 : 0.7x 95mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-0.8 : 0.8x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-0.9 : 0.9x 96mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-1.0 : 1.0x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-1.1 : 1.1x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-1.2 : 1.2x100mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-1.3 : 1.3x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-1.5 : 1.5x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-1.6 : 1.6x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-2.0 : 2.0x103mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-2.2 : 2.2x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-2.5 : 2.5x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    本体EA550SB-3.0 : 3.0x106mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    拡大
    ※画像は、EA550SB-17です。
    ※画像は、EA550SB-17です。
    • ※画像は、EA550SB-17です。

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ692ページ
    • エスコ便利カタログ693ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。