人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
仕様
全長 | 98mm | 刃幅 | 2.50mm |
---|
軸色 | 青 | 重量 | 5g |
---|
材質 | ヘッド:ポリアセタール 軸:アルミニウム(アルマイト処理) グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー) 先端:硬化ステンレス鋼(54HRC) | | |
---|
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に |
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています |
軸長(mm) | 28 | | |
---|
販売価格 | 2,370円(税抜)/
2,607円(税込)
| カタログ価格 | 2,370円(税抜)/2,607円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/10/06 22:25現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0693ページ |
---|
代替品