軸のローレット加工が指先を使う細かい操作を容易にします
仕様
<セット内容> | 4本組 | 材質 | ハイカーボンスチール(研磨仕上げ) |
---|
全長 | 247mm | 軸径 | 3.6mm |
---|
ハンドル全長 | 10.5×90mm | 重量(g) | 25 |
---|
水や油のついた手でも作業しやすい滑り止め加工グリップ |
ヒューズやOリングの取り出しなど細かい作業に |
樹脂ハンドル |
販売価格 | 2,500円(税抜)/
2,750円(税込)
| カタログ価格 | 2,500円(税抜)/2,750円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
21 (2024/10/06 14:18現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
---|
カタログページ | 0594ページ |
---|