ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
仕様
サイズ(mm) | 6.0 | 軸長(mm) | 100 |
---|
材質 | ハンドル:クロムバナジウム鋼 ビット:S2鋼 | | |
---|
先端の六角ビットは交換式 |
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 |
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ |
消耗しやすい先端部分を簡単交換 |
販売価格 | 350円(税抜)/
385円(税込)
| カタログ価格 | 350円(税抜)/385円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
460 (2024/10/07 00:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0588ページ |
---|