ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
軸長250mmのロングタイプ
仕様
サイズ(mm) | 6.0 | 軸長(mm) | 250 |
---|
先端の六角ビットは交換式 |
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。 |
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ |
軸長250mmのロングタイプ |
消耗しやすい先端部分を簡単交換 |
販売価格 | 510円(税抜)/
561円(税込)
| カタログ価格 | 510円(税抜)/561円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
465 (2024/10/07 04:21現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0588ページ |
---|