カッターナイフ以外にもストリッパー・マイナスドライバー・バリ取りとマルチに使用できます
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 10771FLK1G |
---|
刃幅 | 19mm | 刃厚 | 0.5mm |
---|
全長 | 156mm | 折りたたみ時サイズ | 100mm |
---|
材質 | 刃:バイメタル 本体:鉄、樹脂 | 刃長 | 61mm |
---|
用途 | 紙類や石膏ボードの切断・軟線のストリップ・銅管などのバリ取り・マイナスドライバー・ボトルオープナーとして | | |
---|
刃1枚付き |
折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ |
エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用 |
販売価格 | 3,100円(税抜)/
3,410円(税込)
| カタログ価格 | 3,100円(税抜)/3,410円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2024/10/06 14:19現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|